EATON - Világító nyomógomb lapka SN051259 - 218342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Lencse színe - fehér 
- Lencse formája - körszelvény 
- Építési forma - magas 
- Átmérő - 22.2 mm 
- Szélesség - 24 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4015082183424
Sonepar cikkszám
SN051259
Gyártói cikkszám
218342
Gyártói típuskód
M22-XDLH-W-X1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka