EATON - Világító nyomógomb lapka SN051267 - 218350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 22.2 mm
Szélesség - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183509
Sonepar cikkszám
SN051267
Gyártói cikkszám
218350
Gyártói típuskód
M22-XDLH-W-X9
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p ber./kábel védő 1000V