Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb lapka SN051273 - 218356

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb lapka SN051273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 22.2 mm

  • Szélesség - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082183561

Sonepar cikkszám

SN051273

Gyártói cikkszám

218356

Gyártói típuskód

M22-XDLH-W-X15

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

magas

Átmérő:

22.2 mm

Szélesség:

24 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

9 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb lapka