EATON - Világító nyomógomb lapka SN051288 - 218371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 22.2 mm
Szélesség - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183714
Sonepar cikkszám
SN051288
Gyártói cikkszám
218371
Gyártói típuskód
M22-XDLH-G-GB1
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
22.2 mm
Szélesség:
24 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
9 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka