Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb lapka SN051290 - 218373

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb lapka SN051290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 22.2 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082183738

Sonepar cikkszám

SN051290

Gyártói cikkszám

218373

Gyártói típuskód

M22-XDLH-W-GB2

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

magas

Átmérő:

22.2 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

8.8 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb lapka