Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb, magas, fehér, reteszelt SN050372 - 216806

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb, magas, fehér, reteszelt SN050372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fehér

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082168063

Sonepar cikkszám

SN050372

Gyártói cikkszám

216806

Gyártói típuskód

M22-DRLH-W-X0

Gomb színe:

fehér

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Igen

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

titán

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb, magas, fehér, reteszelt