EATON - Világító nyomógomb, magas, fehér SN050425 - 216979
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - fehér
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082169794
Sonepar cikkszám
SN050425
Gyártói cikkszám
216979
Gyártói típuskód
M22-DLH-W-X0
Gomb színe:
fehér
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
titán
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
NEMA-védettség, frontoldali:
4X