Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb,reteszelt,24V,1z,kék, 0,5m,M12A SN045036 - 181628

MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb,reteszelt,24V,1z,kék, 0,5m,M12A SN045036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081764952

Sonepar cikkszám

SN045036

Gyártói cikkszám

181628

Gyártói típuskód

C22-DRL-B-K10-24-P3

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

12

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító nyomógomb,reteszelt,24V,1z,kék, 0,5m,M12A