Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

EATON - Világító választókapcs., 3áll., zöld, izzóval SN050201 - 072351

MásolásMásolás
EATON - Világító választókapcs., 3áll., zöld, izzóval SN050201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Lencse formája - négyzetes

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080723516

Sonepar cikkszám

SN050201

Gyártói cikkszám

072351

Gyártói típuskód

Q25LWK3R-GN/WB

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Lencse formája:

négyzetes

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényjelző lencse színe:

zöld

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

1

Elülső gyűrűvel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Világító választókapcs., 3áll., zöld, izzóval