EATON - Világító választókapcsoló, 2 állású, piros,izzóval SN050116 - 040378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - fogantyú
Megvilágítható - Igen
Működtető elem színe - fekete
Fényjelző lencse színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080403784
Sonepar cikkszám
SN050116
Gyártói cikkszám
040378
Gyártói típuskód
Q25LWK1-RT/WB
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Megvilágítható:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Fényjelző lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Védettség (NEMA):
1