EATON - Világító választókapcsoló, 2 állású, zöld, izzóval SN050108 - 039247
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080392477
Sonepar cikkszám
SN050108
Gyártói cikkszám
039247
Gyártói típuskód
Q18LWK1R-GN/WB
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényjelző lencse színe:
zöld
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
1
Elülső gyűrűvel:
Nem