EATON - Warranty 5 garanciakiterjesztés E termékcsoport SN049528 - W5005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340686290
Sonepar cikkszám
SN049528
Gyártói cikkszám
W5005
Gyártói típuskód
Warranty 5 Product line E
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
210 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty 5 garanciakiterjesztés E termékcsoport