EATON - Warranty Advance Product Line C* SN042634 - 167363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 210 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340686221
Sonepar cikkszám
SN042634
Gyártói cikkszám
167363
Gyártói típuskód
WAD003 - Warranty Advance Offr
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
210 mm
Mélység:
0 mm
Warranty Advance Product Line C*