EATON - Warranty+ Ellipse ASR 750-1500 SN042168 - 152914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 216 mm
Magasság - 154 mm
Mélység - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340668128
Sonepar cikkszám
SN042168
Gyártói cikkszám
152914
Gyártói típuskód
66812 - Eaton Warranty +
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
216 mm
Magasság:
154 mm
Mélység:
5 mm
PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; 10",Rez,USB,RS232+485,Profib,CE50C,PLC