EATON - Warranty+ EX RT - MX Frame SN042173 - 152919
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 216 mm
Magasság - 154 mm
Mélység - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340668173
Sonepar cikkszám
SN042173
Gyártói cikkszám
152919
Gyártói típuskód
66817 - WARRRANTY + 66817
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
216 mm
Magasság:
154 mm
Mélység:
5 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty+ EX RT - MX Frame