EATON - Wireless Dim All készlet (kapcsoló+fsz.aktorral) IP20 SN136373 - 193728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136373
Gyártói cikkszám
193728
Gyártói típuskód
CPAD-00/213
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
3
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenetek száma:
1
Kimeneti teljesítmény:
0-250 W
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Max. vezérlési áram:
0 mA
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
Feszültség:
196-253 V
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség:
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm
Kompatibilis a Casambival:
Nem