EATON - Wireless Dim & App készlet - falba süllyeszthető IP20 SN137407 - 300310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137407
Gyártói cikkszám
300310
Gyártói típuskód
CPAD-00/221
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Kimenetek száma:
1
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
0-100 W
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
LED-kijelzővel:
Igen
Feszültség:
196-253 V
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség:
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm
Kompatibilis a Casambival:
Nem