EATON - Wireless Second Switch készlet (kapcsoló+aktorral) IP20 SN137402 - 193730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137402
Gyártói cikkszám
193730
Gyártói típuskód
CPAD-00/215
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
3
Max. kapcsolóáram:
10 A
Digitális bemenetek száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
2300 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
0 W
Névleges feszültség:
196-253 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Levehető busmodul:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm
Modulos bővítési lehetőség:
Igen
Teljesítményfelvétel:
0.23 W