Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

EATON - Wireless Ventilation készlet (kapcsoló+vent.aktor) IP20 SN137404 - 193731

MásolásMásolás
EATON - Wireless Ventilation készlet (kapcsoló+vent.aktor) IP20 SN137404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137404

Gyártói cikkszám

193731

Gyártói típuskód

CPAD-00/216

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

2

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Névleges áram:

6 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

C-teher:

Nem

Modulszélesség:

3

Max. kapcsolóáram:

10 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

1380 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

1380 W

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

0 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

18 mm

Modulos bővítési lehetőség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

0.6 W

Wireless Ventilation készlet (kapcsoló+vent.aktor) IP20