Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 600/175/45 (szürke) SN038504 - 120796

MásolásMásolás
EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 600/175/45 (szürke) SN038504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 520 mm

  • Magasság - 175 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081186266

Sonepar cikkszám

SN038504

Gyártói cikkszám

120796

Gyártói típuskód

BPZ-FPK/MSW-600/175-45

Szélesség:

520 mm

Magasság:

175 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymagassághoz alkalmas:

175 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

kezeletlen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 45-ös kivágású előlap 600/175/45 (szürke)