Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ IP30 álló elosztó ajtó nélkül 400/2060/19 SN035953 - 102396

MásolásMásolás
EATON - Xboard+  IP30 álló elosztó ajtó nélkül 400/2060/19 SN035953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 415 mm

  • Magasság - 2080 mm

  • Mélység - 315 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081022847

Sonepar cikkszám

SN035953

Gyártói cikkszám

102396

Gyártói típuskód

BP-F-400/20/3-F

Anyag:

acél

Szélesség:

415 mm

Magasság:

2080 mm

Mélység:

315 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP30

Anyag minősége:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Kültéren használható:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Ferde tető:

Nem

Ajtók száma:

0

Sorolható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Padlón álló fali modell:

Nem

Zárak száma:

0

Falbaépítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Sarokmodell:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Közbenső beépítés:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

7035

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

0 W

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

0 N

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Kikönnyítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Xboard+ IP30 álló elosztó ajtó nélkül 400/2060/19