Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ IP54 fali elosztó 400/760/650 (szürke) ki SN038015 - 116654

MásolásMásolás
EATON - Xboard+  IP54 fali elosztó 400/760/650 (szürke) ki SN038015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 4

  • Modulszélesség - 13

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - szürke

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081163991

Sonepar cikkszám

SN038015

Gyártói cikkszám

116654

Gyártói típuskód

BPM-O-400/7-P

Sorok száma:

4

Modulszélesség:

13

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

szürke

Ház anyaga:

acél

Szélesség:

430 mm

Védettség:

IP55

Magasság:

790 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél kivitel:

zárt

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Mélység:

300 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Beépítési szélesség:

430 mm

Zárral:

Nem

Sorolható:

Igen

Beépítési mélység:

300 mm

Beépítési magasság:

790 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Belső mélység:

265 mm

DIN-sín:

Nem

RAL-szám:

7035

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Ajtó fajtája:

egyszerű

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Xboard+ IP54 fali elosztó 400/760/650 (szürke) ki