Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ süllyesztett ház180 1200/1560/1450 SN036872 - 111120

MásolásMásolás
EATON - Xboard+ süllyesztett ház180 1200/1560/1450 SN036872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 1530 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081106813

Sonepar cikkszám

SN036872

Gyártói cikkszám

111120

Gyártói típuskód

BPZ-WB3S-1200/15/1

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Magasság:

1530 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1560 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

180 mm

Mélység:

185 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

nemesacél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ süllyesztett ház180 1200/1560/1450