Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ teli előlap 1200/400 (szürke) SN041488 - 144885

MásolásMásolás
EATON - Xboard+ teli előlap 1200/400 (szürke) SN041488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 1125 mm

  • Magasság - 405 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081413843

Sonepar cikkszám

SN041488

Gyártói cikkszám

144885

Gyártói típuskód

BPZ-FP-1200/400-BL

Szélesség:

1125 mm

Magasság:

405 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ teli előlap 1200/400 (szürke)