EATON - xE hatlapfejű csavar M10 x 40 - 8.8 SN098975 - 168945
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 47 mm
Süllyesztett fej - Nem
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098975
Gyártói cikkszám
168945
Gyártói típuskód
XNNSKS-M10X40-8
Anyag:
acél
Anyag minősége:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
47 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Kulcsméret:
17 mm
Alátétkoronggal:
Nem
Menet emelkedése:
0 mm
xE hatlapfejű csavar M10 x 40 - 8.8