EATON - xE lábazat M=100 SZ=600 M=400 SN047891 - 283825
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 235 mm
Magasság - 115 mm
Mélység - 610 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838256
Sonepar cikkszám
SN047891
Gyártói cikkszám
283825
Gyártói típuskód
XLSPH164
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
235 mm
Magasság:
115 mm
Mélység:
610 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; xE lábazat M=100 SZ=600 M=400