EATON - XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55 SN038383 - 119974
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Szélesség - 593 mm
Mélység - 35 mm
Magasság - 1940 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081178148
Sonepar cikkszám
SN038383
Gyártói cikkszám
119974
Gyártói típuskód
XVTL-D/AC300-6-20
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Szélesség:
593 mm
Mélység:
35 mm
Magasság:
1940 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Master/Slave funkció:
Nem
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
0 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Készletek osztott szereléshez (BP.-U-3S-, MSW-hez)