EATON - XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55,SzxMa=1200x20 SN038391 - 119982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Szélesség - 627.5 mm
Mélység - 35 mm
Magasság - 1940 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081178223
Sonepar cikkszám
SN038391
Gyártói cikkszám
119982
Gyártói típuskód
XVTL-D/AC300-12-20-L
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Szélesség:
627.5 mm
Mélység:
35 mm
Magasság:
1940 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Master/Slave funkció:
Nem
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
0 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klíma ajtó (kapcsolószekrény) ; XVTL Ajtó, klímához kivágással, IP55,SzxMa=1200x20