Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=800 mé=500 SN037917 - 116541

MásolásMásolás
EATON - XVTL lábazat komplett ma=100 sz=800 mé=500 SN037917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081162833

Sonepar cikkszám

SN037917

Gyártói cikkszám

116541

Gyártói típuskód

XLSPH185

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

800 mm

Szín:

szürke

Kültéren használható:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; XVTL lábazat komplett ma=100 sz=800 mé=500