Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Y-D mágnesk 230VAC 30kW szerelőlapon GT11484 - 047130

MásolásMásolás
EATON - Y-D mágnesk 230VAC 30kW szerelőlapon GT11484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11484

Gyártói cikkszám

047130

Gyártói típuskód

SDAINL1AM(230V50HZ)

Funkció:

csillag-delta

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csomag 56 Eaton