Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Y-D mágnesk 230VAC 5,5kW sínen hőkioldó nélkül IP20 G53321 - 051840

MásolásMásolás
EATON - Y-D mágnesk 230VAC 5,5kW sínen hőkioldó nélkül IP20 G53321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080518402

Sonepar cikkszám

G53321

Gyártói cikkszám

051840

Gyártói típuskód

SDAINLEM(230V50HZ,240V60H

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D02 bizt szakaszoló 3pol 35A