EFEN - Hengeres SI 10x38mm betét 1000VDC 8A GT70273 - 55030.0080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 8 A
Névleges feszültség - 1000 V
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70273
Gyártói cikkszám
55030.0080
Gyártói típuskód
SI 10x38mm betét 1000VDC 8A
Névleges áram:
8 A
Névleges feszültség:
1000 V
Kivitel:
üvegcsöves
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Hengeres SI 10x38mm betét 1000VDC 8A