Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 0 6A/500V gL/gG vezvédő bizt betét K07420 - 9001010300101002

MásolásMásolás
EFEN - NH 0    6A/500V gL/gG vezvédő bizt betét K07420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 6 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07420

Gyártói cikkszám

9001010300101002

Gyártói típuskód

NH 0 KTF/gG 6A 500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

6 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 0 6A/500V gL/gG vezvédő bizt betét