Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EFEN - NH 00 10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 004207 - 9001010200101003

MásolásMásolás
EFEN - NH  00   10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 004207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 10 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

004207

Gyártói cikkszám

9001010200101003

Gyártói típuskód

NH 00 KTF/gG 10A 500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

10 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegszakító, 15kA 1pol