Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 00 16A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét G67301 - 35024.0180

MásolásMásolás
EFEN - NH  00   16A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét G67301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 16 A

  • Rendeltetés - gR

  • Kijelző típusa - közép-jelző

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67301

Gyártói cikkszám

35024.0180

Gyártói típuskód

NH-SI 00 16A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

16 A

Rendeltetés:

gR

Kijelző típusa:

közép-jelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 16A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét