EFEN - NH 00 C 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét 006021 - 9001010100101010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NHC00
Névleges áram - 50 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
006021
Gyártói cikkszám
9001010100101010
Gyártói típuskód
NH 00C KTF/gG 50A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NHC00
Névleges áram:
50 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét