Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 1 50A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09024 - 35040.0020

MásolásMásolás
EFEN - NH 1   50A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét K09024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K09024

Gyártói cikkszám

35040.0020

Gyártói típuskód

NH-SI 1 50A/500V gR

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

50 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 50A/500V gR/aR félvezvédő bizt betét