EFEN - NH 1 C 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN023312 - 9001010400101010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 50 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023312
Gyártói cikkszám
9001010400101010
Gyártói típuskód
NH 1C KTF/gG 50A 500V
Névleges áram:
50 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 C 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét