EFEN - NH 2 100A/400V gL/gG vezvédő bizt betét 004215 - 9001010700101015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 100 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
004215
Gyártói cikkszám
9001010700101015
Gyártói típuskód
NH 2 KTF/gG 100A 500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
100 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 100A/400V gL/gG vezvédő bizt betét