Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NH 3 bizt alj 1pol 630A NHZ 3 S csavaros K00151 - 90021302

MásolásMásolás
EFEN - NH 3 bizt alj 1pol 630A  NHZ 3 S csavaros K00151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00151

Gyártói cikkszám

90021302

Gyártói típuskód

NHZ-3 S 630A 690V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 750/5A 60x12mm sínrehúzható hiteles 15VA 0,5%