Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EFEN - NHR 1 100A/500V bizt betét érint.v. K00454 - 9001010500103015

MásolásMásolás
EFEN - NHR 1 100A/500V bizt betét  érint.v. K00454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 100 A

  • Rendeltetés - gR

  • Kijelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00454

Gyártói cikkszám

9001010500103015

Gyártói típuskód

NHR 1 gR 100A 500V

Névleges áram:

100 A

Rendeltetés:

gR

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NHR 1 100A/500V bizt betét érint.v.