Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Állólámpa 1x3,7W 320lm 3000K IP44 45cm Basalgo1 SN108569 - 94278

MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x3,7W 320lm 3000K IP44 45cm Basalgo1 SN108569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 3.7-3.7 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108569

Gyártói cikkszám

94278

Gyártói típuskód

94278

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

3.7-3.7 W

Állólámpa 1x3,7W 320lm 3000K IP44 45cm Basalgo1