EGLO - Állólámpa 1x60W E27 foglalat dió/fekete/barna Lantanda SN070342 - 94326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Fényforrás - izzólámpa
Magasság / mélység - 1500 mm
Fényforrással - Nem
Anyag - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759943264
Sonepar cikkszám
SN070342
Gyártói cikkszám
94326
Gyártói típuskód
94326
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrással:
Nem
Anyag:
fa
Alkalmas fényforrások számához:
1
Világítófejek száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x60W E27 foglalat dió/fekete/barna Lantanda