EGLO - Állólámpa 1x60W E27 szürke fehér Pasteri textil SN121523 - 95166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Rendszer teljesítmény - 60 W
Fényforrás - egyéb
Magasság / mélység - 1575 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121523
Gyártói cikkszám
95166
Gyártói típuskód
95166
Foglalat:
E27
Rendszer teljesítmény:
60 W
Fényforrás:
egyéb
Magasság / mélység:
1575 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
nikkel
Búra anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelem:
II
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Átmérő:
280 mm
Állólámpa 1x60W E27 szürke fehér Pasteri textil