EGLO - Állólámpa LED-es 17,28W+2,88W 3000K 1600lm SARRIONE SN087242 - 93713
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrás - LED nem cserélhető
Magasság / mélység - 1800 mm
Fényforrással - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759937133
Sonepar cikkszám
SN087242
Gyártói cikkszám
93713
Gyártói típuskód
Sarrione 93713
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
1800 mm
Fényforrással:
Igen
Anyag:
acél
Ház színe:
nikkel
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa LED-es 17,28W+2,88W 3000K 1600lm SARRIONE