EGLO - Állólámpa LED-es 24W 2210lm 3000K ROMAO2 SN073719 - 95344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrás - LED nem cserélhető
Magasság / mélység - 1615 mm
Fényforrással - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759953447
Sonepar cikkszám
SN073719
Gyártói cikkszám
95344
Gyártói típuskód
95344
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
1615 mm
Fényforrással:
Igen
Anyag:
acél
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa LED-es 24W 2210lm 3000K ROMAO2