Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali E27 1x100W matt nikkel/fehér dekor Amadora GT80369 - 90051

MásolásMásolás
EGLO - Asztali E27 1x100W matt nikkel/fehér dekor Amadora GT80369

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Fényforrással - Nem

  • Magasság / mélység - 460 mm

  • Hajlítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759900519

Sonepar cikkszám

GT80369

Gyártói cikkszám

90051

Gyártói típuskód

90051

Foglalat:

E27

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Fényforrással:

Nem

Magasság / mélység:

460 mm

Hajlítható:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Beállítható:

Nem

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

acél

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Falra szerelhető:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Szélesség:

105 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali E27 1x100W matt nikkel/fehér dekor Amadora