Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali E27 1x60W fehér/króm dekor Bayman GT93547 - 91971

MásolásMásolás
EGLO - Asztali E27 1x60W fehér/króm dekor Bayman GT93547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Magasság / mélység - 270 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Érintésvédelem - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759919719

Sonepar cikkszám

GT93547

Gyártói cikkszám

91971

Gyártói típuskód

91971

Foglalat:

E27

Magasság / mélység:

270 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Csillár 1x11W E27 Batista nikkel-fehér + ff.