Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 14W LED króm/fehér Roncade 3000K 1200lm SN119556 - 31997

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 14W LED króm/fehér Roncade 3000K 1200lm SN119556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 335 mm

  • Ház színe - króm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119556

Gyártói cikkszám

31997

Gyártói típuskód

31997

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

335 mm

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Kapcsolóval:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Szélesség:

150 mm

Hosszúság:

195 mm

Asztali lámpa 14W LED króm/fehér Roncade 3000K 1200lm