Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E27 fehér satus FIRMO SN023019 - 90872

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 40W E27 fehér satus FIRMO SN023019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Érintésvédelem - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759908720

Sonepar cikkszám

SN023019

Gyártói cikkszám

90872

Gyártói típuskód

90872

Foglalat:

E27

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Nem

Hosszúság:

730 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 40W E27 fehér satus FIRMO